Beli harga selang pemadam kebakaran di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CEJN Stream-Line Straight 8x12 (Selang PU Reinforced)
    Mulai

    Rp16.999.900

  2. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  3. TRUSCO Hose Braid Roll Length 10m (Selang Benang / Selang Air)
    72%
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Hose Braid Roll Length 10m (Selang Benang / Selang Air)
    Deskripsi:
    Factory air and water pipe in machine tool, molding machine, factory equipment.
    atribut:
    • Purpose of Use: Industrial air/water pipe for machine tools, molding type machines, factory equipment, etc.
    • Working Pressure (MPa): 1
  4. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (39)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
Daftar Harga harga selang pemadam kebakaran Terbaru October 2026
Tyrone Heavy Duty Rubber Fire Hose with Brass Machino Coupling (Selang Pemadam)Rp4.399.900
CEJN Stream-Line Straight 8x12 (Selang PU Reinforced)Rp16.999.900
Hiroshita Hose Sunny (Selang Irigasi / Selang Air)Rp1.899.900
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Rp239.900
TRUSCO Hose Braid Roll Length 10m (Selang Benang / Selang Air)Rp199.900
Takahiro Reinforced Hose PVC (Selang Air / Selang Benang)Rp649.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp60.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)